NIESSEN - Módulo hueco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - -25...55 °C
Anchura - 97 mm
Altura - 72 mm
Profundidad - 28 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2190.11
Ref.Sonepar
574694
EAN
6955891815513
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Anchura:
97 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
28 mm
Color:
Blanco
Módulo hueco diseñado para albergar un módulo de terceros en su interior. Esta solución se caracteriza por tratase de un modelo vacío y susceptible a ser sustituido por un futuro módulo de función. Otra de sus características es su espacio interior máximo de 54,5x9,4x74mm. Además, se comercializa con unas dimensiones de 97x72x25mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


