NIESSEN - Módulo huella dactilar aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - -25...55 °C
Anchura - 98 mm
Altura - 71 mm
Profundidad - 29 mm
Color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W51381FP-A
Ref.Sonepar
574696
EAN
6955891815537
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Anchura:
98 mm
Altura:
71 mm
Profundidad:
29 mm
Color:
Aluminio
Módulo de huella dactilar en aluminio para el control de acceso de la placa de calle vídeo/audio. Esta solución se caracteriza por su lector de huella dactilar para la apertura de la puerta, por la posibilidad de registrar hasta 64 usuarios, por su montaje localizado en una placa de calle vídeo/audio perteneciente a la gama de productos Welcome y por la programación que se establece directamente en el módulo o mediante un software de gestión en un ordenador. Se comercializa con unas dimensiones de 97x72x28mm, con un ajuste de intensidad de 24V CC y 40mA y una temperatura de funcionamiento que abarca desde los -40°C hasta los 55°C.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


