NIESSEN - MÓDULO HUELLA DATILAR INDEPENDIENTE - WM2700FP-S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Instalación a ras - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
WM2700FP-S
Ref.Sonepar
792259
EAN
6955891815575
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
no
Con receptáculo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Apropiado para instalaciones interiores:
no
Temperatura ambiente:
0...0 °C
Anchura:
135 mm
Altura:
139 mm
Profundidad:
29 mm
Tensión de funcionamiento (intervalo):
0...0 V
Número de botones de timbre:
0
Contiene campo clave:
no
Número de usuarios:
0
Con función día/noche:
no
Angulo de apertura cámara:
0 °
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Amara de ajuste manual:
no
Compatible con audífonos:
no
Color:
Acero inox
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


