NIESSEN - MÓDULO RADIO/AMPL. EMP. 2+2W 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Componente central
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con función de avisos por voz - no
Con sintonizador - sí
Número de posiciones de memoria de programas - 36
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9368
Ref.Sonepar
165459
EAN
8427238104317
Sistemas de montaje:
Componente central
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con función de avisos por voz:
no
Con sintonizador:
sí
Número de posiciones de memoria de programas:
36
RDS:
sí
Con indicación de frecuencia:
sí
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Capacidad de música:
4 W
Capacidad nominal:
23 W
Impedancia:
16 Ohm
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
76 mm
Altura:
64 mm
Profundidad:
76 mm
Tensión nominal:
230 V
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


