NIESSEN - Módulo teclado A-Z aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 97 mm
Altura - 72 mm
Profundidad - 28 mm
Color - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W51381K-A
Ref.Sonepar
574600
EAN
6955891815476
Anchura:
97 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
28 mm
Color:
Aluminio
Módulo de entrada digital en aluminio para la placa de calle con teclado. Esta solución se caracteriza por permitir la apertura de la puerta mediante un código numérico, por la posibilidad de registrar hasta 3.000 contraseñas, por las contraseñas personalizadas, por el encendido automático de la retroiluminación para facilitar la visibilidad por la noche y por la disponibilidad de la llamada a la unidad de protección. Se comercializa con unas dimensiones de 97x72x25mm, así como un ajuste de intensidad de 24V CC y 20mA, y una temperatura de funcionamiento que abarca desde los -40°C hasta los 55°C.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


