NIESSEN - Módulo teclado independiente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 135 mm
Altura - 139 mm
Profundidad - 29 mm
Color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WM2700KP-S
Ref.Sonepar
753615
EAN
6955891815551
Anchura:
135 mm
Altura:
139 mm
Profundidad:
29 mm
Color:
Acero inox
Módulo de teclado independiente en acero inoxidable diseñado para conectarse con el sistema de portero automático ABB-Welcome mediante un bus de dos hilos. Esta solución se caracteriza por el uso de un código numérico para abrir la puerta, por la posibilidad de registrar hasta 1800 contraseñas, por la opción de conectar un actuador de conmutación con luces, por su funcionamiento independiente junto con el controlador del sistema y el actuador de conmutación, por la programación aplicada directamente, por la inclusión de la herramienta de montaje y por el carácter opcional de su montaje en superficie y empotrado. Se comercializa con unas dimensiones de 139x135x29mm, una corriente nominal de 24V CC y 25mA, y una temperatura de funcionamiento que se sitúa entre los -40°C y los 55°C.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


