NIESSEN - Módulo transponder independiente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 135 mm
Altura - 139 mm
Profundidad - 29 mm
Color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WM2700TP-S
Ref.Sonepar
859524
EAN
6955891815568
Anchura:
135 mm
Altura:
139 mm
Profundidad:
29 mm
Color:
Acero inox
El videoportero Welcome de Niessen es la puerta principal entre dos mundos, es lo que separa y protege tu propio espacio vital. Nuevo y moderno, crea ahora múltiples posibilidades de comunicación entre los dos espacios con una total comodidad y mayor seguridad. Es un diseño con estilo propio que se adapta con armonía a la actual arquitectura interior y exterior. La referencia 2TMA200010X0001 concretamente, se trata de un/a módulo de funciones de intercomunicación. Sus características son: Anchura: 29,2, Altura: 135, Profundidad: 139. Fabricado en China.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


