NIESSEN - MONITOR ONETOUCH 7" MATTER/FH/WELCOME BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M2249-2W
Ref.Sonepar
1142337
EAN
8499216679346
Monitor OneTouch 7" Matter/fh/Welcome blanco. Sencillamente inteligente. ABB-free@homeA® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2TMA320051W0001 está relacionada con Tecnología de la comunicación/componentes y sistemas, tratándose de un/una Estación interior par comunicación de puerto. Sus características técnicas son: Método de montaje: Montado superficial (escayola). Tamaño de la pantalla: 177.8 mm. Tamaño de la pantalla en pulgadas: 7 in. Color: Blanco. Anchura: 192 mm. Altura: 128 mm. Profundidad: 17.2 mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


