NIESSEN - NIESSEN MEC. LUJO TERMOSTATO ANALOGICO CALEF 5-30º
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - 2 cables
Con receptor - no
Intervalo de medición - -20...40 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8140
Ref.Sonepar
11515
EAN
8427238017303
Modelo:
Otros
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
2 cables
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
-20...40 °C
Sensor externo:
no
Retroalimentación térmica:
Ninguno
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Número de salidas de refrigeración:
0
Válvula diferencial:
1...3 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
no
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
0
Con visualizador:
no
Funcionamiento:
Giro
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto normalmente cerrado (NC)
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
10 A
Grado de protección (IP):
IP20
Prueba de explosión:
no
Color:
Otros
Altura:
52 mm
Anchura:
73 mm
Profundidad:
73 mm
Diámetro:
60 mm
Clase de control de temperatura:
II
Consumo de energía en standby (solstandby):
1 W
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


