NIESSEN - NIESSEN MECANISMO LUJO REGUL GIART BALASTO ELECTR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Número de módulos (sistema modular) - 0
App con control vía Bluetooth - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8160.9
Ref.Sonepar
45933
EAN
8427238042893
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Número de módulos (sistema modular):
0
App con control vía Bluetooth:
no
Regulable corte de inicio de fase:
sí
Regulable corte de final fase:
no
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Balastro electrónico 1-10 V
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Libre de halógenos:
no
Color:
Otros
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión de control desde/hasta:
1...10 V
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ancho del dispositivo:
62 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
73 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
74 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


