NIESSEN - NIESSEN MECANISMO LUJO REGUL. GIRAT ELECTR 420W/VA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - NIESSEN MECANISMO LUJO REGUL. GIRAT ELECTR 420W/VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)

  • Atenuador de serie - no

  • Tipo de carga - Carga resistiva

  • Entrada de conexión adicional - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8160.7

Ref.Sonepar

45931

EAN

8427238042886

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Botón giratorio (mando)

Atenuador de serie:

no

Tipo de carga:

Carga resistiva

Entrada de conexión adicional:

sí

Memoria de valor luminoso:

sí

Adaptable con botón:

sí

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

no

Adaptable a botón de transmisión:

no

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Libre de halógenos:

sí

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Regulador giratorio electrónico 40-420W/VA. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CKA006512A0354 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Regulador de iluminación. Sus características técnicas son: Potencia máxima de LED: 360 W. Regulación por corte de fase ascendente. Profundidad del dispositivo: 42 mm. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Regulación por corte de fase descendente. Tipo de carga: Universal y LED retrofit. Voltaje nominal: 230 V. Tipo de operación: Botón giratorio/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 20 mm. Color: Negro. Material: Plástico. Altura del dispositivo: 71 mm. Tipo de montaje: Elemento básico. Calidad del material: Termoplástico. Tensión de control: 220 V. Memoria de valor luminoso. Sección transversal del núcleo: 2.5 mmA². Sección transversal del núcleo: 1 mmA². Método de conexión: Terminal enroscado. Anchura del dispositivo: 71 mm. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Acabado de superficie: Mate. Tensión de control: 240 V. Tipo de fijación: Montaje con tornillo. Brillo mínimo controlable. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN