Fin de vida

NIESSEN - NIESSEN MECANISMO LUJO REGUL. GIRATORIO LAMP. LED

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - NIESSEN MECANISMO LUJO REGUL. GIRATORIO LAMP. LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)

  • Atenuador de serie - no

  • Tipo de carga - Otros

  • Entrada de conexión adicional -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8160.2

Ref.Sonepar

44418

EAN

8427238099446

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Botón giratorio (mando)

Atenuador de serie:

no

Tipo de carga:

Otros

Entrada de conexión adicional:

Memoria de valor luminoso:

Adaptable con botón:

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

no

Adaptable a botón de transmisión:

no

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Libre de halógenos:

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Mecanismo regulador electrónico giratorio LED. 230 V~, 50 Hz. LED 2 - 100 W / VA. Compatible con las series SKY, OLAS, ARCO y TACTO. Tapas ref. 8560.2, 8460.2, 8260.2 y 5560.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN