NIESSEN - NIESSEN TOMA TV-R/SAT FINAL (OLAS-TACTO-ARCO-ZENIT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Casquillo de extremo
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico
Pérdida de conexión a 2150 MHz - 5 dB
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8151.7
Ref.Sonepar
45686
EAN
8427238045122
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Casquillo de extremo
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
5 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Banda de frecuencia de TVG:
5...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Color:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Ancho del dispositivo:
149 mm
Altura del dispositivo:
78 mm
Profundidad del dispositivo:
225 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


