NIESSEN - PANEL DE SEÑALES

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Tipo de indicación - Otros

  • Construcción - Montaje en pared

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8282.4 BA

Ref.Sonepar

133503

EAN

8427238053523

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Tipo de indicación:

Otros

Construcción:

Montaje en pared

Color:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Indicación:

LED

Panel de señales dotado de unos valores con respecto a la tensión de funcionamiento de 12-24V AC, una corriente nominal de 24mA AC y 42mA DC, un grado de protección IP20 frente a agentes externos y una temperatura de funcionamiento que abarca desde los 5°C hasta los 40°C. Este mecanismo dispone de seis alarmas visuales independientes, que se podrán accionar desde otro mecanismo del sistema, como por ejemplo un botón de señal o un pulsador tirador. La finalidad de este mecanismo es controlar el estado de alarma de varias zonas independientes. Se pueden llegar a controlar hasta seis puntos diferentes. El panel dispone de dos salidas, que se pueden utilizar para conectar otras unidades. Asimismo, consta de dos puentes que permiten hacer combinaciones, agrupando así las señales.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN