NIESSEN - Pantalla Room Touch 5" blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RT/U 30.0.1-811
Ref.Sonepar
348823
EAN
6955891816183
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Número de puntos de actuación:
30
Con visualizador:
sí
Estado del LED:
sí
Sensor IR:
no
Ajuste manual de la posición de ajuste:
sí
Botón de presencia:
sí
Con regulador de temperatura:
sí
Receptor DCF77 integrado:
no
Con temporizador:
sí
Con protección contra robo/desmantelamiento:
sí
Unidad funcional central para emisores/actuadores:
sí
Material:
Vidrio
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Acero inox
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Conexión de bus incluida:
sí
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
28 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


