NIESSEN - Pantalla RTC Caldion 2/4 tubos On/Off 3 velocidades negro - CAR/U4.1.1.1-71
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CAR/U4.1.1.1-71
Ref.Sonepar
929626
EAN
6941195435038
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Sistemas de montaje:
Elemento de control
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con funcionamiento local:
no
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Con indicación LED:
no
Con visualizador:
sí
Número de entradas digitales:
0
Material:
Vidrio
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Sensor externo:
no
Ajuste manual de la posición de ajuste:
sí
Botón de presencia:
sí
Servicio paralelo posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Conexión de bus incluida:
no
Consumo de energía en standby (solstandby):
0 W
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


