NIESSEN - Pantalla SmartTouch 10 Home Automation negro/grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - sí
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ST/U10.2.1-825
Ref.Sonepar
902722
EAN
6955891819467
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
sí
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
sí
Sistema de bus Powernet:
sí
Otros sistemas de bus:
free@home
Sistemas de montaje:
Elemento de control
Modelo:
Panel de señalización y funcionamiento
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Pantalla/visualizador:
Otros
Conexión de bus incluida:
sí
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


