NIESSEN - Pantalla táctil 4,3 Free@Home blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DP4-1-611
Ref.Sonepar
277818
EAN
4011395180235
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Método de montaje:
Otros
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Material:
Otros
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
50 mm
Anchura de la parte frontal:
200 mm
Altura de la parte frontal:
85 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


