NIESSEN - Pasarela Welcome
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Expandir
Sistema de instalación - Sistema de bus
Material - Plástico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2301
Ref.Sonepar
209873
EAN
6955891805408
Función:
Expandir
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Material:
Plástico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura:
72 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
65 mm
Anchura en módulos:
4
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


