NIESSEN - PLACA+CAJA MET.1 VTNA.S.STYLO BL.ALPINO

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - PLACA+CAJA MET.1 VTNA.S.STYLO BL.ALPINO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 0.5

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2671 BA

Ref.Sonepar

11211

EAN

8427238023205

Número de unidades:

0.5

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

1

Número de módulos verticales (sistema modular):

1

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Placa con caja para carpintería de 1 módulo Niessen Stylo blanco alpino – 2671 BA. Placa con caja para instalar un mecanismo de un módulo en perfiles, mamparas o mobiliario, en acabado blanco alpino. Configuración: 1 módulo y 1 ventana. Medidas: 68 × 32 mm. Perforación de montaje: 50 × 26 mm. Acabado: blanco alpino.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN