NIESSEN - Placa calle vídeo-audio IP tamaño 1/3 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Anchura - 135 mm
Altura - 277 mm
Profundidad - 20.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41383CF-A
Ref.Sonepar
621068
EAN
6955891815360
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Anchura:
135 mm
Altura:
277 mm
Profundidad:
20.5 mm
Placa de calle de video de tamaño 1/3 en aluminio. Este producto se presenta como un miembro más de la familia de materiales de instalación usados para la placa de calle. Se caracteriza por un diseño dotado de tornillos invisibles en pos de alcanzar una estética agradable. Esta solución se encuentra disponible con unas dimensiones de 277x135x18mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


