NIESSEN - PLACA CALLE VIDEO-AUDIO IP,TAMAÑO 1/3,OX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 3
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Método de montaje - Panel de puerta lateral
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41383CF-S
Ref.Sonepar
585593
EAN
6955891809598
Número de unidades:
3
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Método de montaje:
Panel de puerta lateral
Anchura:
135 mm
Altura:
277 mm
Profundidad:
20.5 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


