NIESSEN - Placa calle vídeo-audio IP tamaño 1/4 aluminio - W41384CF-A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 4
Protección antirrobo integrable - no
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Método de montaje - Variable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41384CF-A
Ref.Sonepar
621069
EAN
6955891815377
Número de unidades:
4
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Método de montaje:
Variable
Anchura:
135 mm
Altura:
349 mm
Profundidad:
20.5 mm
Placa de calle de video de tamaño 1/4 en aluminio. Este producto se presenta como un miembro más de la familia de materiales de instalación usados para la placa de calle. Se caracteriza por un diseño dotado de tornillos invisibles en pos de alcanzar una estética agradable. Esta solución se encuentra disponible con unas dimensiones de 349x135x18mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


