NIESSEN - Placa calle vídeo-audio IP tamaño 2/3 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 6
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Anchura - 235 mm
Altura - 277 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41386CF-A
Ref.Sonepar
621071
EAN
6955891815391
Número de unidades:
6
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Anchura:
235 mm
Altura:
277 mm
Profundidad:
20.5 mm
Placa de calle de video de tamaño 2/3 en aluminio. Este producto se presenta como un miembro más de la familia de materiales de instalación usados para la placa de calle. Se caracteriza por un diseño dotado de tornillos invisibles en pos de alcanzar una estética agradable. Esta solución se encuentra disponible con unas dimensiones de 277x235x18mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


