NIESSEN - Placa calle video teclado ID/OX aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material frontal - Aluminio
Tratamiento de superficies - Cepillado
Altura - 349 mm
Anchura - 135 mm
Profundidad - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2560.10 AL
Ref.Sonepar
892233
EAN
6955891815483
Material frontal:
Aluminio
Tratamiento de superficies:
Cepillado
Altura:
349 mm
Anchura:
135 mm
Profundidad:
29 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK07
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


