NIESSEN - Placa carpintería con 1 módulo plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2671 PL
Ref.Sonepar
1281494
EAN
8427238230061
Placa carpintería con 1 módulo plata. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA267100N1301 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Cubierta. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular): 1. Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular): 1. Número de unidades verticales: 1. Apto para conducto de instalación de dispositivo. Montaje empotrado. Material: Plástico. Tratamiento de superficie: Decoración. Número de unidades: 1. Calidad del material: Termoplástico. Acabado de superficie: Mate. Color: Plata. Resistencia al impacto (IK): IK04. Número de unidades horizontales: 1. Dirección de montaje: Horizontal y vertical. Libre de halógenos.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


