NIESSEN - Placa de calle 1 módulo tamaño 1/1 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Anchura - 135 mm
Altura - 139 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2411.10 AL
Ref.Sonepar
574248
EAN
6955891817067
Número de unidades:
1
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Anchura:
135 mm
Altura:
139 mm
Profundidad:
20.5 mm
Placa de calle tamaño 1/1 en color aluminio. Este producto se presenta como un miembro más de la familia de materiales de instalación usados para la placa de calle. Se caracteriza por un diseño dotado de tornillos invisibles en pos de alcanzar una estética agradable. Esta solución se encuentra disponible con unas dimensiones de 119x135x20mm.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


