NIESSEN - Placa de calle vídeo mini 1 pulsador ID superficie
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 1
Material de timbres de puerta - Plástico
Material frontal - Aluminio
Altura de placa frontal - 26 mm
Anchura de placa frontal - 99 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2521.2
Ref.Sonepar
942769
EAN
6955891804876
Número de botones de timbre:
1
Material de timbres de puerta:
Plástico
Material frontal:
Aluminio
Altura de placa frontal:
26 mm
Anchura de placa frontal:
99 mm
Altura integrada:
26 mm
Anchura integrada:
99 mm
Profundidad constructiva:
168 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Construcción modular:
sí
Color:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


