NIESSEN - PLACA DE CALLE VIDEO, TAMAÑO 1/5, ANTRAC - W41385CF-B

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - PLACA DE CALLE VIDEO, TAMAÑO 1/5, ANTRAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

W41385CF-B

Ref.Sonepar

1026076

EAN

8499215067373

Placa de calle video tamaño 1/5 antracita. El videoportero Welcome de Niessen es la puerta principal entre dos mundos, es lo que separa y protege tu propio espacio vital. Nuevo y moderno, crea ahora múltiples posibilidades de comunicación entre los dos espacios con una total comodidad y mayor seguridad. Es un diseño con estilo propio que se adapta con armonía a la actual arquitectura interior y exterior. La referencia 2TMA220161B1006 está relacionada con Tecnología de la comunicación/componentes y sistemas, tratándose de un/una Elemento de montaje para estación de puerta. Sus características técnicas son: Color: Antracita. Altura: 421 mm. Color: Gris antracita. Número de unidades: 5. Anchura: 135 mm. Profundidad: 20.5 mm. Material: Aluminio.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN