NIESSEN - Placa para caja / zócalo con 2 columnas blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Otros
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Montaje con abrazadera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T1172 BL
Ref.Sonepar
892384
EAN
8427238227870
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Anchura:
177 mm
Altura:
176 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


