NIESSEN - Placa rectangular con 1 módulo Stylo blanco alpino
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2471 BA
Ref.Sonepar
11196
EAN
8427238005782
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
1
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
112 mm
Altura:
80 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


