Fin de vida

NIESSEN - Placa sin tornillos 2 módulos Restylo blanco alpino

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Placa sin tornillos 2 módulos Restylo blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2771.2 BA

Ref.Sonepar

46675

EAN

8427238044576

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Número de módulos horizontales (sistema modular):

2

Número de módulos verticales (sistema modular):

2

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Placa 2 módulos sin tornillos Blanco Alpino medidas: 91 x 82 mm. Para caja n° 1099 o zócalo de superficie n° 4991 serie STYLO con líneas depuradas con tonalidades que representan la evolución y las nuevas tendencias. Un nuevo amanecer en la creación de una serie que cuenta con una reconocida calidad en placas y teclas, así como todas las ventajas de sus mecanismos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN