NIESSEN - PLACA VÍDEO MINI, 1 PULS, ID, EMPOTRAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 1
Material de timbres de puerta - Plástico
Material frontal - Aluminio
Altura de placa frontal - 180 mm
Anchura de placa frontal - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2521.3
Ref.Sonepar
829462
EAN
6955891808430
Número de botones de timbre:
1
Material de timbres de puerta:
Plástico
Material frontal:
Aluminio
Altura de placa frontal:
180 mm
Anchura de placa frontal:
105 mm
Altura integrada:
180 mm
Anchura integrada:
105 mm
Profundidad constructiva:
43 mm
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Construcción modular:
sí
Color:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


