NIESSEN - PLAY DECO SURFACE PENDANT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - PLAY DECO SURFACE PENDANT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CAR/U4.2.1.1-84

Ref.Sonepar

1034573

EAN

6941195435045

Pantalla RTC Caldion 2/4 tubos 0-10V 3 velocidades blanco. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2TAZ741010R0001 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Control de temperatura ambiente para sistema bus. Sus características técnicas son: Botón de presencia. Sistema de bus LON. Con pantalla. Ajuste manual del punto de consigna. Con indicador LED. Con protección contra robo/desmontaje. Sistema de bus KNX. Color: Blanco. Radiofrecuencia bidireccional. Con operación local. Sistema bus radio frecuencia. Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia). Sistema de bus Powernet. Posibilidad de servicio en paralelo. Sensor externo. Con conexión de bus. Transparente.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN