NIESSEN - PORTAFUSIBLE 2M ZENIT PT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 250 V

  • Método de montaje - Montaje rápido

  • Para tamaño de fusible - Otros

  • Número de polos - 1

  • Conmutación simultánea N-neutral - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2208 PL

Ref.Sonepar

75992

EAN

8427238068466

Tensión nominal:

250 V

Método de montaje:

Montaje rápido

Para tamaño de fusible:

Otros

Número de polos:

1

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

28 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Portafusibles serie ZENIT.16 A, 250 V~. Para fusibles calibrados medidas: Ø 6 x 24 mm. Fusibles ref. 6.1, 10.1 y 16.1. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN