NIESSEN - Portafusibles con 1 módulo Zenit blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 250 V
Método de montaje - Montaje rápido
Para tamaño de fusible - Otros
Número de polos - 1
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2108 BL
Ref.Sonepar
75758
EAN
8427238068329
Tensión nominal:
250 V
Método de montaje:
Montaje rápido
Para tamaño de fusible:
Otros
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
28 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


