NIESSEN - Portafusibles mecanismos Serie de lujo

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 250 V

  • Método de montaje - Montaje rápido

  • Para tamaño de fusible - Otros

  • Número de polos - 1

  • Conmutación simultánea N-neutral - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8108

Ref.Sonepar

11503

EAN

8427238016474

Tensión nominal:

250 V

Método de montaje:

Montaje rápido

Para tamaño de fusible:

Otros

Número de polos:

1

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Profundidad constructiva:

28 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Mecanismo portafusibles 16 A, 250 V~. Para fusibles calibrados medidas: Ø 6 x 24 mm. Fusibles ref. 6.1, 10.1 y 16.1. Compatible con las series OLAS, ARCO y TACTO. Tapas ref. 8408, 8208, 5508 y 8708.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN