Fin de vida

NIESSEN - Portalámparas feria E27 para cable 1x2,5 - 264.2 NG

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de lámpara colgante

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Con inserción de motor de arranque - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

264.2 NG

Ref.Sonepar

11210

EAN

8427238000121

Modelo:

Soporte de lámpara colgante

Material:

Plástico

Color:

Negro

Tipo de portalámparas:

E27

Con inserción de motor de arranque:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Con soporte:

no

Rosca de boquilla:

M10x1,0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Portalámparas E27 válido para cable o hilo unipolar de 0,6 / 1 kV de 1 x 2,5mm². Conexión por pinchado del cable. Montaje rápido mediante tapón roscado. Potencia máxima: 60 W MATERIAL DIVERSO. Soluciones de siempre. Una de las principales ventajas de decidirse por nuestra marca, es la amplitud de productos que va a encontrar para dar respuesta a las diferentes necesidades. Todos ellos, con la garantía de calidad Niessen.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN