NIESSEN - Protección magnetotérmica y diferencial 10mA 10A Zenit plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 230 V
Número de posiciones de conmutación - 2
Con posición 0 (desconexión) - sí
Con retracción en la posición 0 - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2234.2 PL
Ref.Sonepar
897468
EAN
8427238068619
Número de polos:
2
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
230 V
Número de posiciones de conmutación:
2
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
no
Construcción de dispositivo:
Dispositivo integrado
Anchura en módulos:
2
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
no
Dispositivo complete en alojamiento:
sí
Tipo de elemento de control:
Balancín
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


