NIESSEN - Protector plástico Zenit

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Protector plástico Zenit

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2271.94

Ref.Sonepar

1199133

EAN

8499217439918

Protector plástico Zenit. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CLA227194N1001 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Cubierta. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Altura: 74 mm. Número de unidades verticales: 1. Apto para conducto de instalación de dispositivo. Montaje empotrado. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Número de unidades: 1. Calidad del material: Termoplástico. Resistencia al impacto (IK): IK04. Tipo de fijación: Fijación mediante rosca. Número de unidades horizontales: 1. Anchura: 74 mm. Dirección de montaje: Horizontal y vertical. Transparente.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN