NIESSEN - Puesto 3 bases, 1 cargador USB y 1 multimedia antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Otros
Con cargador USB - no
Grado de protección (IP) - IP20
Antibacteriano - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T2543.01 AN
Ref.Sonepar
282768
EAN
8427238187051
Material:
Aluminio
Color:
Otros
Con cargador USB:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
-5...35 °C
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


