NIESSEN - PUESTO DE GUARDIA / CONSERJE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Sistema de instalación - 2 cables
Método de montaje - Dispositivo de escritorio
Material - Plástico
Sistema de imágenes - PAL
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2255 BL
Ref.Sonepar
310827
EAN
6955891805415
Con vídeo:
sí
Sistema de instalación:
2 cables
Método de montaje:
Dispositivo de escritorio
Material:
Plástico
Sistema de imágenes:
PAL
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Con función de memoria:
sí
Protección contra sobrecalentamiento:
sí
Botón de luz/apertura de puerta:
sí
Funciones de conmutación:
sí
Manos libres:
no
Lámparas de función:
sí
Puede ser conectado a un smartphone:
no
Diagonal pantalla:
109.22 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
4.3 in
Compatible con audífonos:
no
Dispositivo de apertura automática de puertas:
no
Color:
Blanco
Tipo de interfaz:
Otros
Tono de llamada silenciable:
sí
Comunicación interna:
sí
Tono de llamada específico:
sí
Dispositivo complementario:
no
Control de volumen:
sí
Con pantalla táctil:
sí
Anchura:
198 mm
Altura:
144 mm
Profundidad:
45 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


