NIESSEN - Pulsador ClimaECO 8 canales

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SB/U8.0.1-84

Ref.Sonepar

890426

EAN

4011395255247

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Otros

Con protección contra robo/desmantelamiento:

sí

Conexión de bus incluida:

sí

Número de puntos de actuación:

8

Número de botones:

8

Con indicación LED:

sí

Con área para etiqueta:

sí

Con visualizador:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

30.7 mm

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006330A0014 concretamente, se trata de un/a sensor de conexión de bus. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Calidad del material: Termoplástico, Material: Plástico, Grado de protección (IP): IP20, Ejecución de la superficie: Brillante, Sistema de bus KNX, Con conexión bus, Con protección contra robo/desmontaje, Número RAL (similar): 9016, Con campo de etiquetado, Con pantalla LED, Número de puntos de activación: 8. Color: Blanco estudio Fabricado en Alemania.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN