Fin de vida

NIESSEN - Pulsador con piloto 2 módulos Zenit plata

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Pulsador con piloto 2 módulos Zenit plata

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2204.5 PL

Ref.Sonepar

75990

EAN

8427238067513

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Balancín

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Número de contactos rotativos:

0

Tipo sin contacto:

no

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con fuente de luz:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Plata

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Ancho del dispositivo:

44 mm

Altura del dispositivo:

44 mm

Profundidad del dispositivo:

25 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

25 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor monopolar serie ZENIT. 16 AX, 250 V~. Iluminables con lámparas LED ref. N2191. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN