NIESSEN - PULSADOR DE TIRADOR BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Interruptor de cable
Método de funcionamiento - Pulsador
Tipo de carga - Carga resistiva
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2148 BL
Ref.Sonepar
142802
EAN
8427238063423
Modelo:
Interruptor de cable
Método de funcionamiento:
Pulsador
Tipo de carga:
Carga resistiva
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Potencia desde/hasta:
4000...4000 W
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


