NIESSEN - PULSADOR KNX 2/4 CANALES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus Powernet - sí
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con protección contra robo/desmantelamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6126/98-509
Ref.Sonepar
159924
EAN
4011395157855
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus Powernet:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con protección contra robo/desmantelamiento:
sí
Número de puntos de actuación:
4
Con indicación LED:
sí
Con área para etiqueta:
sí
Con visualizador:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Otros
Transparente:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Con sensor de infrarrojos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


