NIESSEN - PULSADOR KNX 3/6 CANALES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Sistema de bus Powernet - sí
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con protección contra robo/desmantelamiento - no
Número de puntos de actuación - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6129/96-509
Ref.Sonepar
159923
EAN
4011395157886
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Sistema de bus Powernet:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Número de puntos de actuación:
3
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


