NIESSEN - PULSADOR SIMBOLO DE TIMBRE DN - N2204 DN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - PULSADOR SIMBOLO DE TIMBRE DN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2204 DN

Ref.Sonepar

1166503

EAN

8499217010544

Pulsador símbolo de timbre duna. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA220401N6201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Pulsador. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 44 mm. Tratamiento de superficie: Decoración. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Número de módulos (en caso de diseño modular): 2. Número de contactos inversores: 1. Número de contactos normalmente abiertos: 1. Anchura del dispositivo: 44 mm. Color: Duna. Resistencia al impacto (IK): IK00. Modelo: Pulsador único. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 25 mm. Profundidad del dispositivo: 25 mm. Corriente nominal: 16 A. Material: Plástico. Calidad del material: Termoplástico. Acabado de superficie: Brillante. Sobreimpresión: Símbolo "campana". Número de polos: 1. Método de conexión: Terminal enroscado. Número de balancines: 1. Color: Otros. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Tipo de operación: Pulsador. Voltaje nominal: 250 V. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN