NIESSEN - Pulsador sin símbolo con lámpara indicadora LED 1 módulo negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Pulsador sin símbolo con lámpara indicadora LED 1 módulo negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2104.51 NT

Ref.Sonepar

1322866

EAN

8427238315232

Pulsador sin símbolo con lámpara indicadora LED 1 módulo negro. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA210451N1501 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Pulsador. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 44 mm. Tratamiento de superficie: Decoración. Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Anchura del dispositivo: 22 mm. Número de contactos inversores: 1. Número de contactos normalmente abiertos: 1. Resistencia al impacto (IK): IK00. Modelo: Pulsador único. Color: Negro. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 25 mm. Profundidad del dispositivo: 25 mm. Color: Negro mate. Corriente nominal: 16 A. Material: Plástico. Calidad del material: Termoplástico. Número de módulos (en caso de diseño modular): 1. Número de polos: 1. Método de conexión: Terminal enroscado. Número de balancines: 1. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Acabado de superficie: Mate. Tipo de operación: Pulsador. Voltaje nominal: 250 V. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN