NIESSEN - PULSADOR TENTON, 12 CANALES, BL MATE - SB/U12.0.1-884

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - PULSADOR TENTON, 12 CANALES, BL MATE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SB/U12.0.1-884

Ref.Sonepar

1057397

EAN

4011395299135

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006330A0078 concretamente, se trata de un/a sensor de conexión de bus. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Tratamiento de superficie: Barnizado, Calidad del material: Termoplástico, Material: Plástico, Grado de protección (IP): IP20, Ejecución de la superficie: Mate, Sistema de bus KNX, Con conexión bus, Con protección contra robo/desmontaje, Número RAL (similar): 9016, Con campo de etiquetado, Con pantalla LED, Número de puntos de activación: 12. Color: studio white matt Fabricado en Alemania.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN